Beli anti rust di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Rust Combat Rust Removal Liquid
    Mulai

    Rp97.900

    Rust Combat Rust Removal Liquid
    Deskripsi:
    Super Safe Rust Remover. Just Soak, Rinse, & Reuse. A product of extensive research, Rust Combat rust remover is an environmentally safe, water based product that has been proven to make even deep rust disappear in minutes without scrubbing. It is so easy to use, anyone can restore their rusted tools, cast iron, gardening tools, auto parts, even firearms to like-new condition. - Removes even heavy rust completely. - Non-toxic, non-corrosive, safe on skin. - No fumes or bad odors, non-flammable, no VOC's. - Biodegradable, water soluble. - Requires no special equipment. - Will not harm unrusted steel, safe on other metals. - Will not affect plastic, PVC, Viton and most paints.
  2. MOTTRON Anti Rust Green
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp64.900

    MOTTRON Anti Rust Green
    atribut:
    • Size (g): 300
  3. CRC Evapo-Rust (Penghilang Karat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

    CRC Evapo-Rust (Penghilang Karat)
    atribut:
    • Character: Water based neutral solution
    • Color: Clear turns yellow with use and age
    • Ph: 6 to 7
    • Flash Point: None
  4. CRC Anti Rust Lubricant Long Life (Pelumas Anti Karat)
    Mulai

    Rp179.900

    CRC Anti Rust Lubricant Long Life (Pelumas Anti Karat)
    Deskripsi:
    CRC Long Life Anti-Rust Lubricant provides a long term protection to all metals subjected to rust and salt corrosion. It is also an excellent lubricant for extending the life of metal-to-metal sliding surfaces
    atribut:
    • Code: 3097E
    • Size (g): 300
  5. MOTTRON Mold Cleaner
    Mulai

    Rp48.900

    MOTTRON Mold Cleaner
    Deskripsi:
    Mottron 3010 Mold Cleaner merupakan bahan pembersih yang membersihkan segala cetakan molding. Berfungsi melepaskan dan mengangkat kotoran lemak dan minyak, gemuk, dan kotoran sejenis lainnya. Tidak meninggalkan residu dan tidak mempengaruhi daya keija mesin molding. Mempunyai aroma non parfum juga tidak berwama, atau tak bemoda. Pembersih yang umum dipakai setelah penggunaan proses mesin molding dimanapun, kecuali yang dipakai pada bagian yang akan dicat kemudian. Juga cocok sekali untuk aneka plastik dan karet. Tidak menimbulkan karat dan oksidasi. Kegunaan: - Membersihkan permukaan molding dari sisa-sisa cetakan. - Sangat efektif untuk mengangkat kotoran minyak dan sejenis. - Mengurangi kerusakan, menghemat waktu dan tenaga. - Cepat bereaksi, dan mudah dalam penggunaan. Cara Pemakaian: Kocok dahulu tabung aerosol. Semprotkan tabung aerosol dalam posisi tegak dengan jarak 10-20cm dari object yang akan dilunasi.
    atribut:
    • Size (g): 300
    • Specific Gravity (g/cm³): 0.78
  6. STOUL Anti Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat)
    58%
    Mulai

    Rp24.900

    STOUL Anti Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat)
    atribut:
    • Packaging: Botle
    • Size (ml): 500
  7. Nabakem Rust Preventive Zinc Spray
    Mulai

    Rp269.900

    Nabakem Rust Preventive Zinc Spray
    atribut:
    • Volume (ml): 420
  8. AutoGard Anti Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat)
    Mulai

    Rp81.900

    AutoGard Anti Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat)
    Deskripsi:
    Rubberized Undercoat - OriginalAutoGard Rubberized Undercoat - Original lapisan aspalnya berperan sebagai peredam kebisingan serta cocok untuk penikmat audio maupun keheningan dan ketenangan di tengah riuhnya jalanan perkotaan. Selain itu produk ini dapat Anda gunakan pada inner-fender dan under carriage pada mobil maupun truk, menjaga inner-fender dan under carriage kendaraan Anda lebih tahan benturan dari batu-batu kerikil pada saat melintas di medan yang kurang baik. Mengaplikasikannya pun mudah, tidak memerlukan mesin kompresor ataupun alat spesial.Tersedia dengan varian Asphalt Black 480gram.
    atribut:
    • Size (g): 480
  9. AVON Anti-Rust Paper Type
    Mulai

    Rp3.599.900

    AVON Anti-Rust Paper Type
    Deskripsi:
    Performance tested and approved to the German TL 8135-0002 standard
    atribut:
    • ECLASS Code: 24262308
    • Length (m): 200
    • Material: Paper
    • Type: Roll
    • UNSPSC: 60121124
    • Width (mm): 900
  10. WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
    atribut:
    • Type: Physical & Chemical Properties
    • Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
  11. 3M Double Tape Adhesive Modified Acrylic Type (Isolasi Bolak Balik)
    Mulai

    Rp419.900

    3M Double Tape Adhesive Modified Acrylic Type (Isolasi Bolak Balik)
    Deskripsi:
    3M™ Double Coated Tape GPT-020F is a transparent double coated pressure sensitive adhesive tape with clear polyester carrier delivered on a BOPP film liner. 3M™ Double Coated Tape GPT-020F is a transparent, 200 micron (8 mil) thick, modified solventless acrylic adhesive with a white printed BOPP film liner with a red 3M logo. 3M™ Double Coated Tape GPT-020F combines a high level of peel and shear performance enabling high adhesion to a wide variety of substrates, both to high and some low surface energy materials. It offers high initial tack and humidity resistance, providing easy handling and converting due to the film liner delivery. Provides high temperature resistance 190˚C (375˚F) short term and 90˚C (195˚F) long term.
    atribut:
    • Adhesive Type: Modified Acrylic
    • Applications: High Tack Adhesion, Holding, Joining, Laminating, Mounting, Assembling, Attaching, Bonding, High Strength Adhesion, Splicing, Tabbing
    • Back-Side Adhesive Thickness (mm): 0.095
    • Back-Side Adhesive Type: Modified Acrylic
    • Backing (Carrier) Material: PET
    • Backing (Carrier) Thickness (mm): 0.012
    • Color: Transparent
    • Face-Side Adhesive Thickness (mm): 0.095
    • Face-Side Adhesive Type: Modified Acrylic
    • Maximum Operating Temperature (°C): 149
    • Minimum Operating Temperature (°C): -40
    • Primary Liner: Polypropylene
    • Primary Liner Color: White
    • Primary Liner Thickness (mm): 0.1
    • Shelf Life (months): 18
    • Tape Length (m): 50
    • Tape Width (mm): 25
  12. SMC Vacuum Pad ZP3 Series ZP3P (Bantalan Vakum)
    Mulai

    Rp329.900

    SMC Vacuum Pad ZP3 Series ZP3P (Bantalan Vakum)
    atribut:
    • Pad Material: Silicone rubber FDA (U.S. Food and Drug Administration) 21CFR§177.2600 conforms to elution test
  13. GS ASTRA Hybrid Car Battery (Aki Mobil)
    Mulai

    Rp849.900

    GS ASTRA Hybrid Car Battery (Aki Mobil)
    Deskripsi:
    Keunggulan GS Hybrid : - Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional. - Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai. - Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki. - Didesain khusus untuk iklim tropis.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  14. ADPACK VCI Paper Single Sheet AGKT- 6M
    Mulai

    Rp15.900

    ADPACK VCI Paper Single Sheet AGKT- 6M
    Deskripsi:
    Adpack-G (Impregnated Type for Iron & Steel)European chemical substance regulation REACH/CLP compatible products Trust more than 50 years of experience. Passed the exam stipulated in JIS Z 1535It is a type of impregnated VCI paper on kraft paper. It is widely used mainly in applications such as steel, automotive parts, and mechanical parts, and has a track record from more than 50 years experience.
    atribut:
    • For use: Iron, Steel & Aluminium
    • Length (m): 1
    • Size (m): 1x1
    • Type: Single Sheet
    • Width (m): 1
  15. Megacools Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Mulai

    Rp54.900

    Megacools Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Deskripsi:
    Contact Cleaner Merupakan Cairan yang berfungsi untuk membersihkan komponen elektronik dari kotoran, minyak, gemuk, dan debu, bereaksi dengan cepat, tidak menghantarkan listrik, cepat mengering, tanpa meninggalkan residu. Aman digunakan pada permukaan Plastik, Fabric, Coating Painted, DLL.Cocok digunakan untuk membersihkan:- Video head/drums- Navigation & Telecommunication equipment- Counter- Marine Electronics equipment- Servo equipment- PABX & Fax machine- Transmitters & Receivers- PC Card/modules-socket & plugs- Micro-processors- Micro relay contacts- Elevator Controllers- Calculators- Sound equipment- Laboratory & precision electronic equipment- Connectors- Synchronisers- Recorders- Selsyns- Solenoids- Potentiometers- Tape Heads. Tunes- Jewel bearings- Meter registers- Oscilloscopes- Karaoke equipmentCARA PAKAI : Kocok sebelum digunakan. Semprotkan dari jarak 15 -20 cm pada bidang atau benda yang akan dibersihkan.
    atribut:
    • Volume (ml): 500
  16. ADPACK VCI Paper Continuous Roll ASK - 6M
    Mulai

    Rp33.900

    ADPACK VCI Paper Continuous Roll ASK - 6M
    Deskripsi:
    Adpack-S (Impregnated for Ferrous & Non-Ferrous)Impregnated type for Iron & Steel, Non-Ferrous productsIron & Steel, Non-Ferrous products have become more complicated.ADCOAT has developed “Adpack-S”, Impregnated type VCI* paper (Anti-Corrosion Paper) in common use to protect them from rusting/corrosion.This is workable with higher performance for Iron & Steel, Non-Ferrous products such as Copper, Brass, Phosphor Bronze, Tin Plate Galvanized, Chromed, Nickel-plated with its feature of less deterioration (in color change) of plastics than conventional type.
    atribut:
    • Type: Continuous Roll
  17. WD-40 Multi-Use Product + Smart Straw (Semprotan Anti Karat)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp68.900

    WD-40 Multi-Use Product + Smart Straw (Semprotan Anti Karat)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
Daftar Harga anti rust Terbaru November 2026
Rust Combat Rust Removal LiquidRp97.900
MOTTRON Anti Rust GreenRp64.900
CRC Evapo-Rust (Penghilang Karat)Rp309.900
CRC Anti Rust Lubricant Long Life (Pelumas Anti Karat)Rp179.900
MOTTRON Mold CleanerRp48.900
STOUL Anti Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat)Rp24.900
Nabakem Rust Preventive Zinc SprayRp269.900
AutoGard Anti Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat)Rp81.900
TRUSCO Alpha Rust-Prevention SprayRp77.900
Pertamina Ëngine Oil Industrial Heavy Duty Diesel Meditran (Oli Mesin Diesel)Rp1.099.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)